カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,797)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(29)
  • Kawasaki(348)
  • KITO(キトー)(485)
  • MAZDA(マツダ)(1,341)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • YAMAHA(ヤマハ)(734)
  • いすゞ自動車(744)
  • エスコ(376)
  • スズキ(974)
  • スバル(433)
  • トヨタ(4,724)
  • ニッサン(731)
  • ホンダ(7,760)
  • ミツビシ(1,176)
  • メディアカバーマーケット(414)
  • 三木プーリ(751)
  • 三菱ふそう(2,167)
  • 大阪魂(1,391)
  • 日野自動車(1,751)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.2」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,828件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 中継機器 (VR~) SMC

    中継機器 (VR~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥749税込¥824
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ SMC

    VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) Rc
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(1個)
    当日出荷から18日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
  • ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMC

    ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • エアスライドテーブル(MXS12-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-20~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12-20~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-20~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • エルボユニオン KFG2L SMC

    エルボユニオン KFG2L

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • エアスライドテーブル MXQA SMC

    エアスライドテーブル MXQA

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC

    電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS1~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ312-~) SMC

    VQ Series(VQZ312-~)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷