カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(186)
  • コノエ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • アズワン(15)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(14)
  • CKD(11)
  • 日東工業(11)
  • エスコ(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • 三木プーリ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • シンワ測定(6)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NSK(日本精工)(5)
  • ギケン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1220g」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズSMC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
電空ハイレグ VY1シリーズ SMC電空ハイレグ VY1シリーズSMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。パイロット方式内部パイロット形
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
114,980税込126,478
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1220H-Y59BL~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1220H-Y59BL~)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1220
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1220 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1220SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1220) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1220)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-1220 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-1220SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1220Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1220Z)SMC
61,980税込68,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-1220 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-1220SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1220
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
CD Series(CDG1LN80) SMCCD Series(CDG1LN80)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CD Series(CDA2G80) SMCCD Series(CDA2G80)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
VQZ12 SMCVQZ12SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G100SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-12~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-12~)SMC
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50G)SMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-12~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-12~)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK25G-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK25G-~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25G)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1220) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1220)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
精密レギュレータ IRシリーズ IR1220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1220SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220B)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25G) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25G)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ