カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(30)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- エスコ(103)
- コンパクトツール(55)
- CKD(54)
- RS PRO(52)
- TRUSCO(49)
- オザック精工(48)
- アズワン(46)
- onsemi(43)
- 福井クラフト(38)
- リスパック(36)
- IKO(日本トムソン)(33)
- DiodesZetex(31)
- サンコー(三甲)(30)
- マルケイ(国際化工)(30)
- U-TOOLS (埼玉精機)(28)
- イノアック(26)
- 高桑金属(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「123mm」の検索結果
特価

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN25SR)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-1
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-123
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)123配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-123Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)123クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-123Z)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)123ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-123Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)123作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-123DCZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)123作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-123DCMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)123作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-123DCZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)123作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN180)
SMC¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-123
SMC¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷ストローク(mm)123磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-123AZ
SMC¥8,898税込¥9,7881個17日以内出荷ストローク(mm)123形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ