カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • リケン(136)
  • 東洋バルヴ(127)
  • KITZ(キッツ)(117)
  • 淡路マテリア(74)
  • 桑名金属工業(61)
  • ベン(48)
  • ブリストワ(47)
  • ベンカン機工(45)
  • 古林工業(40)
  • シーケー金属(39)
  • RS PRO(32)
  • セキスイ(29)
  • スリーエム工業(27)
  • イノック(25)
  • イシグロ(23)
  • 三木プーリ(22)
  • 東亜高級継手バルブ製造(22)
  • アカギ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125a 5b」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2 SMC電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-125A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-125ASMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
バルブ付エアシリンダ CDVM5B40 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B32)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B20) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B20)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
クランプシリンダ (磁石なし) CK1B5 SMCクランプシリンダ (磁石なし) CK1B5SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-5~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-5~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MD Series(MDUB50) SMCMD Series(MDUB50)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-125DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-125DCZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5SMC
679税込747
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MD Series(MDB1B50) SMCMD Series(MDB1B50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125BZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125BZSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-125Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CD Series(CDG1YB50) SMCCD Series(CDG1YB50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ガイド付シリンダ (MGGLB50-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB50-1~)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-1~)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CK Series(CKG1B50-125YZ) SMCCK Series(CKG1B50-125YZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MD Series(MDUB25) SMCMD Series(MDUB25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB50) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB50)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB25-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB25-1~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-125Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-125ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB25-1~Z-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-125DMZ SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-125DMZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-12~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-12~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA50 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-12~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-12~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵