カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ケルヒャー(5)
- omron(オムロン)(4)
- KTC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- BALLUFF(4)
- コクヨ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 水本機械製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 神港テクノス(3)
- SICK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- CKD(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12s4-b」の検索結果

ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)12ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S4V
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PG1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3Q
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン)取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット