カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(755)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(87)
  • RS PRO(331)
  • マリンテック(314)
  • TRACO POWER(274)
  • omron(オムロン)(266)
  • フエニックス・コンタクト(246)
  • 三木プーリ(218)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(177)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(135)
  • カシムラ(117)
  • IDEC(和泉電気)(112)
  • 三菱電機(107)
  • XP POWER(91)
  • azbil(旧:山武)(81)
  • BULGIN(81)
  • エーモン(79)
  • エスコ(78)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(76)
  • CONTEC(コンテック)(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 24v」の検索結果

関連キーワード
759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y5-12S6V24) SMCS Series(SS5Y5-12S6V24)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(4) 4連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V24 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V24SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10連数(4) 4連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
S Series(SS5Y7-10S6V24) SMCS Series(SS5Y7-10S6V24)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TF-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズSMC
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
VQ Series(VQZ100~) SMCVQ Series(VQZ100~)SMC
329税込362
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
S Series(SS5V2-W10S6V24D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V24D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
...