カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Hirschmann Test & Measurement(76)
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • コガネイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • STMicro(16)
  • RS PRO(16)
  • マリンテック(16)
  • オムロンヘルスケア(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • StarTech.com(12)
  • KNITTER-SWITCH(11)
  • 三菱電機(10)
  • Sensata / Crydom(10)
  • モートーン(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • エスコ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v32」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y5-12S6V32) SMCS Series(SS5Y5-12S6V32)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数6SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V32SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
S Series(SS5Y5-10S6V32) SMCS Series(SS5Y5-10S6V32)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(2) 2連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-10S6V32) SMCS Series(SS5Y7-10S6V32)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32V SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32VSMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
3ポジションシリンダ RZQL32 SMC3ポジションシリンダ RZQL32SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMCエアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600SMC
66,980税込73,678
1個
25日以内出荷
4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.59MB)
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用SMC
249,800税込274,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品