カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(8)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ムラテックKDS(3)
- スズキ(3)
- 椿本チエイン(3)
- ダイハツ(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セキスイ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- スバル(1)
- 山菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
「1305b」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SQ213
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1130
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
S Series(SS5Y3-12L13)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L1)34芯
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-13~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-1305
SMC¥129,800税込¥142,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1305配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-13~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-13~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)