カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(47)
  • スバル(11)
  • TOTO(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 象印チェンブロック(10)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • DID(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • テグテックジャパン(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • ユニット(4)
  • シュメッツ(4)
  • KAZEN(4)
  • ESTERA(4)
  • 光明理化(3)
  • 新コスモス電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134s」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-134DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-134DCMSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)134ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-134Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-134Z)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)134
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
6,898税込7,588
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)SMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
KQ2 Series(KQ2VF~) SMCKQ2 Series(KQ2VF~)SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
KQ2ZD SMCKQ2ZDSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
KQ2 Series(KQ2ZT~) SMCKQ2 Series(KQ2ZT~)SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2VS~) SMCKQ2 Series(KQ2VS~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134S-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134S-0~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気
KQ2 Series(KQ2VT~) SMCKQ2 Series(KQ2VT~)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ
KQ2 Series(KQ2VD~) SMCKQ2 Series(KQ2VD~)SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
9日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134S SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134SSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(4) マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
KQ2 Series(KQ2T01-~) SMCKQ2 Series(KQ2T01-~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2W0~) SMCKQ2 Series(KQ2W0~)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2Z0~) SMCKQ2 Series(KQ2Z0~)SMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H01-~) SMCKQ2 Series(KQ2H01-~)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2S~) SMCKQ2 Series(KQ2S~)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
KQ2 Series(KQ2L1~) SMCKQ2 Series(KQ2L1~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134SZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134SZSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(Z) 禁油仕様モデル31
KQ2 Series(KQ2L01-~) SMCKQ2 Series(KQ2L01-~)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T1~) SMCKQ2 Series(KQ2T1~)SMC
6,798税込7,478
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H1~) SMCKQ2 Series(KQ2H1~)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2Y0~) SMCKQ2 Series(KQ2Y0~)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2U01-~) SMCKQ2 Series(KQ2U01-~)SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2 Series(KQ2V0~) SMCKQ2 Series(KQ2V0~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQT01-~) SMCKQ2 Series(KQT01-~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8"
KQ2 Series(KQH1~) SMCKQ2 Series(KQH1~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQL1~) SMCKQ2 Series(KQL1~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQT1~) SMCKQ2 Series(KQT1~)SMC
6,798税込7,478
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQL01-~) SMCKQ2 Series(KQL01-~)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQW0~) SMCKQ2 Series(KQW0~)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQU01-~) SMCKQ2 Series(KQU01-~)SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8"