カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • EKチェーン(12)
  • DUCATI(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • KTM(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DID(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1401c」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
マニホールド SMCマニホールドSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
連数1連
S Series(SS5Q14) SMCS Series(SS5Q14)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
プラグインユニット (VV5QZ25-1~) SMCプラグインユニット (VV5QZ25-1~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
SS5Q14 SMCSS5Q14SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
3ポートソレノイドバルブ VQZ用 マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ用 マニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
VQ Series(VQC1~) SMCVQ Series(VQC1~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ140 SMCVQ140SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
VQC14 SMCVQC14SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1401 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1401SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気コイル電圧(V)DC24
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQC1401NY) SMCV Series(VQC1401NY)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401N)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401N) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401N)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ SMCVQ1000_VALVE - バルブSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
VVQ4000-1C-L014 SMCVVQ4000-1C-L014SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
スリーボンド 1401c特集