カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- キングコーポレーション(65)
- ミツビシ(53)
- Canon(31)
- トヨタ(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 宇佐美工業(17)
- エスコ(17)
- ニッサン(17)
- ヒサゴ(11)
- 三菱(11)
- ナカバヤシ(8)
- ホンダ(8)
- RICOH(リコー)(7)
- タカチ電機工業(5)
- タンガロイ(5)
- 三菱電機(5)
- ヨコヅナ(5)
- Phenomenex(5)
- ブランドをもっと見る
「148a」の検索結果

Z Series(ZR1)
SMC¥289税込¥3181個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-148AZ)
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)148クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-1~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-148)
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)148磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC
SMC¥43,980税込¥48,3781個29日以内出荷から30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-148RCHSZ
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P4DWSCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-148RBLSZ
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-148RCLZ
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-148RDLZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-148RBLZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-148Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)148形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1488AHZ)
SMC¥74,980税込¥82,4781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1488配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付