SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-148)
ストローク(mm)
148
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36764647
CDS2F125-148
CADデータダウンロード
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36764656
CDS2F125-148-A54L
CADデータダウンロード
¥
47,740
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください