カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,004)
- メカニカル部品(942)
- 油圧機器・油圧ホース(647)
- FA担当者のオススメ新商品(80)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(370)
- Panasonic(パナソニック)(3,799)
- エスコ(2,805)
- 三菱電機(1,747)
- TRUSCO(1,187)
- マルゼン[厨房機器](1,094)
- RS PRO(1,079)
- アズワン(887)
- 大阪魂(881)
- cotta(762)
- CKD(652)
- ノーブランド(577)
- 堀内機械(554)
- ハンマーキャスター(478)
- アーテック[学校教材・教育玩具](473)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(468)
- コガネイ(467)
- 日本モレックス(molex)(449)
- NSK(日本精工)(420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,687)
価格
価格で絞り込む
「150MM」の検索結果
特価

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32
コンパクトスライド MXH2
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB1
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上10色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)100
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から8日以内出荷■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ブローガン用ノズル
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
スライドユニット (CX2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
...