カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,555)
- メカニカル部品(191)
- 油圧機器・油圧ホース(155)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(115)
- ホンダ(4,329)
- 大阪魂(2,395)
- エスコ(1,853)
- RS PRO(1,558)
- KITO(キトー)(1,512)
- BIGM(丸山製作所)(1,506)
- ダイヤトレンド(967)
- ニッセイ(355)
- メディアカバーマーケット(355)
- 椿本チエイン(342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](340)
- MAZDA(マツダ)(281)
- omron(オムロン)(270)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
- Optibelt(257)
- 岩田製作所(238)
- TRUSCO(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「15M」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15M
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(L) ボールブッシュ形
スライドユニット (CDBX2N15M-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-15M
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-15M
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-15M
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ取付形式(-) 通しボルト
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-15M
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド ZP2-B
SMC¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX215
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体蒸気
真空パッド ZP2-TB
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
Z Series(ZR1)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
コンパクトスライド MXH2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
...