カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(287)
- トヨタ(215)
- 三菱ふそう(142)
- メディアカバーマーケット(107)
- ミツビシ(99)
- ホンダ(89)
- MAZDA(マツダ)(82)
- エスコ(81)
- 大阪魂(68)
- カワムラサイクル(56)
- KANA(片山チエン)(45)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- 日野自動車(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- いすゞ自動車(27)
- グーリング(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- ニッサン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「16-27」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-27D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-27DM)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-27Z
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B16-27
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27軸受種類(M) すべり軸受
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-27DCM
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-27Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-27DZ
SMC¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-27DMZ
SMC¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB16
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16
SMC¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動