カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,331)
- 油圧機器・油圧ホース(131)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- トヨタ(670)
- MAZDA(マツダ)(420)
- ホンダ(271)
- スズキ(125)
- イマオコーポレーション(113)
- IKO(日本トムソン)(112)
- CKD(76)
- ダイハツ(74)
- 日東工業(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- ハンマーキャスター(41)
- スバル(40)
- リスパック(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- 三木プーリ(37)
- EPCOS(35)
- イスカル(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「160b」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-160B
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ストローク(mm)160形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-160B
SMC¥73,980税込¥81,3781個14日以内出荷ストローク(mm)160形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-160B
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷ストローク(mm)160形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-160B
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)160形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-160B
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷ストローク(mm)160形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-160B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-160B
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個15日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-160B
SMC¥79,980税込¥87,9781個15日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-160B
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-160B
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-160B
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-160B-F7BAVL~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)160磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-160-B54~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)160取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
薄形シリンダ CDQ2B160
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B160~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から26日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
ステンレスシリンダ CDJ5L16SV
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
...