カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(390)
- モートーン(168)
- ホンダ(157)
- ミツビシ(128)
- 住友電工ハードメタル(106)
- 東海キャスター(90)
- MAZDA(マツダ)(70)
- 椿本チエイン(67)
- エスコ(53)
- SHIMANO(シマノ)(50)
- TRUSCO(46)
- Kawasaki(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- 水本機械製作所(27)
- 三ツ星ベルト(27)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(27)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(27)
- ブランドをもっと見る
「19t」の検索結果

T Series(TILM19N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
T Series(TILM19B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
T Series(TILM19BU)
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
T Series(TILM19R)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
小型圧力スイッチ ZSE
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8設定圧力範囲(MPa)0~1
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下繰返し精度±1%F.S.以下
プラグインユニット (VV5Q21-19C~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。