カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(1,272)
- MAZDA(マツダ)(515)
- エスコ(246)
- KVK(140)
- 大阪魂(99)
- メディアカバーマーケット(82)
- GAONA(ガオナ)(75)
- オンダ製作所(72)
- RS PRO(67)
- トヨタ(66)
- 三菱電機(52)
- SAMTEC(52)
- リケン(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- 東洋バルヴ(43)
- STAHLWILLE(スタビレー)(41)
- IDEC(和泉電気)(40)
- 東尾メック(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「2-013-01」の検索結果

バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷から21日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-13~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CD Series(CDQSB25-13+13DCM)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)13作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Z Series(ZH13)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意ノズル径(Φmm)1.3
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷から24日以内出荷・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。電源単相AC180~242V(50/60Hz)冷却方式ペルチェ素子
CD Series(CDQ2B25-13+13DCMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)13作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-13Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)13クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
S Series(SY70M-1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から22日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
大型真空ユニット (ZR1-W~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3