カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(749)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- コガネイ(65)
- ホンダ(42)
- ナブテスコサービス(29)
- brembo(25)
- 福井クラフト(23)
- 応研(22)
- エスコ(20)
- RS PRO(18)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- AOHI(アオハイ)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- 三菱ふそう(11)
- ラスタバナナ(11)
- アズワン(10)
- トヨタ(10)
- ブランドをもっと見る
「2-10-7×7」の検索結果

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷から21日以内出荷
S Series(SS5Y5-10F2)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷から11日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10F2)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10S6N2)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
S Series(SS5Y7-10F1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10S6V2)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
S Series(SS5Y7-50PG2)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
CD Series(CDQ2B32-7+7DZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)7ストロークS2(mm)7
CD Series(CDQ2B12-7+7DZ)
SMC¥9,498税込¥10,4481個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)7ストロークS2(mm)7