カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,166)
- メカニカル部品(851)
- 油圧機器・油圧ホース(97)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 機構部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(122)
- BIGM(丸山製作所)(5,916)
- ホンダ(4,327)
- MAZDA(マツダ)(3,292)
- 三木プーリ(2,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,984)
- KITO(キトー)(1,914)
- 理研計器(1,860)
- NAKANO(1,083)
- omron(オムロン)(1,073)
- コガネイ(1,067)
- エスコ(1,043)
- ニッサン(990)
- 三菱電機(901)
- SAMTEC(812)
- 日野自動車(774)
- 大阪魂(766)
- Panasonic(パナソニック)(709)
- IDEC(和泉電気)(689)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(943)
価格
価格で絞り込む
「2-s」の検索結果

真空ユニット ZK2-S
SMC¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102SZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷ストローク(mm)102ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-32SZ)
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷ストローク(mm)32取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式単動押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-45TZ)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-45SZ)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SZ)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-10TZ)
SMC¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-10SZ)
SMC¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷ストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SZ)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷ストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-60SZ)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-30TZ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-15TZ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-45SZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-15SZ)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-15SZ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-100SZ)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10
...