カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(46)
  • トヨタ(1,101)
  • 大阪魂(605)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(301)
  • WURTH ELEKTRONIK(282)
  • ホンダ(193)
  • エスコ(180)
  • RS PRO(177)
  • KEMET(128)
  • YAMAHA(ヤマハ)(96)
  • Igus(イグス)(95)
  • TRUSCO(80)
  • 三菱ふそう(77)
  • OSG(オーエスジー)(73)
  • VISHAY(70)
  • 三木プーリ(62)
  • TDK(60)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線システム SMC無線システムSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
真空パッド ZP2-5 SMC真空パッド ZP2-5SMC
559税込615
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CD Series(CDG1ZN32) SMCCD Series(CDG1ZN32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDA2B40-2) SMCCD Series(CDA2B40-2)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B32-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250)SMC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250SMC
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ガイド付シリンダ MGGMB3 SMCガイド付シリンダ MGGMB3SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
CD Series(CDA2F63-2) SMCCD Series(CDA2F63-2)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
3ポジションシリンダ (RZQA32-2~) SMC3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDA2L40-2) SMCCD Series(CDA2L40-2)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZP2 - 長円形(ZP2-50) SMCZP2 - 長円形(ZP2-50)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL32) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL32)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG250SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLSF~) SMCロック付シリンダ (CLSF~)SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLSF2 SMCロック付シリンダ CLSF2SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
C95 Series(C95SDB250) SMCC95 Series(C95SDB250)SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)SMC
629,800税込692,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ (CLST~) SMCロック付シリンダ (CLST~)SMC
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSB~) SMCロック付シリンダ (CLSB~)SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSL~) SMCロック付シリンダ (CLSL~)SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB250SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod SMCC95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single RodSMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL250SMC
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
C95 Series(C95SF250) SMCC95 Series(C95SF250)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDG250) SMCC95 Series(C95SDG250)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド