カテゴリ

  • 作業工具(902)
  • 制御機器(849)
  • ねじ・ボルト・釘(761)
  • 自動車純正部品(732)
  • 切削工具(641)
  • 科学研究・開発用品(411)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • 測定用品(270)
  • メカニカル部品(262)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • トラック純正部品(158)
  • 農業機械(142)
  • バイク純正部品(137)
  • 空調・照明・電設資材(130)
  • 機構部品(99)
  • 物流用品(72)
  • 電気材料(70)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 電動工具(54)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 塗料(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • バイク部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 家電(37)
  • 安全標識(34)
  • 建築金物(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 厨房用品(21)
  • 医療(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 清掃用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 日用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 作業服(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 縫製用品(14)
  • カー用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自転車部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • ヘルスケア(8)
  • オフィス家具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 住設機器(6)
  • 完成車(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「2.50-8」の検索結果

7,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ピン スプリング 2.5X8 9430525083 ホンダピン スプリング 2.5X8 9430525083ホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
ピン スプリング 2.5X8 9430525082 ホンダピン スプリング 2.5X8 9430525082ホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
ピン スプリング 2.5X8 9430525081 ホンダピン スプリング 2.5X8 9430525081ホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
2.5-8mm T型ロング六角棒レンチ エスコ2.5-8mm T型ロング六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1セット(6本)
欠品中
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8形状T型エスコ品番EA573T全長(mm)250
[2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチ エスコ[2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチエスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573TC
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-8 100個入TRUSCO
639税込703
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7881ブルー寸法L(mm)15.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-67RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチエスコ
5,450税込5,995
1個
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8全長(mm)250
2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
全長(mm)150質量(g)450先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチエスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BX
PIN, 2.5X8M/M  90701030000 ホンダPIN, 2.5X8M/M 90701030000ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M TRUSCO配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
SCREW,FLAT,2.5X8  90110ME5840 ホンダSCREW,FLAT,2.5X8 90110ME5840ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
適合APS2.5-8S/M用
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2.5X8 タイテックスHSSロングセンタードリル DIN332A Φ2.5X8タイテックス
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.5
PIN,SPG 2.5X8 ホンダPIN,SPG 2.5X8ホンダ
389税込428
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
519税込571
1パック(63個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO 水ひしゃくTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)ブルー耐熱温度(℃)-10~120
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
スポンジ メラミン モノタロウスポンジ メラミンモノタロウ(136件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
補充用に最適です。
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(109件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(39件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1箱(700個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
表面処理ユニクロ
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
289税込318特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
579税込637
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(39件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
609税込670特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
126mm ナットスターター(M2.5-M8mm) エスコ126mm ナットスターター(M2.5-M8mm)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595XJ-51
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"2.50-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷