カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(242)
- Igus(イグス)(94)
- RS PRO(80)
- Hirschmann Test & Measurement(79)
- エスコ(59)
- KHK(小原歯車工業)(49)
- トヨタ(45)
- 三菱ふそう(34)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- エレコム(24)
- omron(オムロン)(23)
- ワゴジャパン(22)
- CIO(22)
- シグマ光機(19)
- 富士電機(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- パール金属(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ブランドをもっと見る
「2.50-15」の検索結果

ブローガン用ノズル
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLSG~)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSB~)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から29日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSF~)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2501)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(E) なしコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ CLST2
SMC¥519,800税込¥571,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250
SMC¥699,800~税込¥769,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ CLSF2
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB32)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-50
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KB32
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
3ポジションシリンダ RZQF6
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷から20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63