カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(426)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(508)
  • トヨタ(100)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(62)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • MAD MAX(マッドマックス)(44)
  • ラムマウント(44)
  • ナブテスコ(43)
  • CKD(36)
  • DUCATI(29)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • ダイハツ(25)
  • エスコ(23)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • ニッサン(17)
  • アルインコ(16)
  • イマオコーポレーション(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「202b」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA202B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA202BSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(2) N.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202B)SMC
8,998税込9,898
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202B)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ねじの種類(N) NPT型式VNA2材質(シール)(B) FKMシール弁形式(2) N.O.
その他(IW21~) SMCその他(IW21~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から30日以内出荷
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
1301 SMC1301SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
その他(VY110~) SMCその他(VY110~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
IW - フィルタ付減圧弁 SMCIW - フィルタ付減圧弁SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200 Series SMC3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
L Series(LVA22) SMCL Series(LVA22)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
弁形式(2) 複動
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
その他(VY130~) SMCその他(VY130~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
V Series(VDW350) SMCV Series(VDW350)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CG Series(CG1BN20) SMCCG Series(CG1BN20)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
防爆形3ポートソレノイドバルブ SMC防爆形3ポートソレノイドバルブSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
SSQ2000-1 SMCSSQ2000-1SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
精密レギュレータ IRシリーズ IR3002 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3002SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ISC30 SMCISC30SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
クーラントバルブ (VNC2~) SMCクーラントバルブ (VNC2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
V Series(VX2222) SMCV Series(VX2222)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
シリーズVX2
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(2) コネクタ横向き
精密レギュレータ IRシリーズ IR3022 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3022SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH2)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-12F2) SMCS Series(SS5Y3-12F2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
C2 SMCC2SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-50F2) SMCS Series(SS5Y7-50F2)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-12F2) SMCS Series(SS5Y5-12F2)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
V Series(VV8012) SMCV Series(VV8012)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
サイズ26mm