ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9NW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) 標準
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形(L) 対称形
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9PV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) 標準
ポートねじの種類(-) Rc
対称形(-) 標準形
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)75
作動方式複動
ストローク(mm)125
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
ストローク(mm)100
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ