カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(9)
- 廣杉計器(4)
- 伊東電機(3)
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- ネグロス電工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- THECUT(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「20m-fn」の検索結果
特価

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-250Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-30Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-65Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-40Z)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-120Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN20M
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-330Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)330
ファインロックシリンダ CDLG1FN20
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-60Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
ファインロックシリンダ(CDLG1FN2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-2~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-20A
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN20-}
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個30日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-310Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-300Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300