カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 制御機器(31)
- 作業工具(26)
- 電気材料(16)
- バイク純正部品(15)
- 建築金物(14)
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- K9(駒谷)(2)
- KANON(中村製作所)(6)
- Lumberg Automation(3)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ROLINE(10)
- SICK(7)
- SMC(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- TOSO(12)
- VAN DAMME(2)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- イスカル(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ダイヤトレンド(4)
- ハーティング(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ホンダ(15)
- 東日製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「20m-cn」の検索結果

カップリングナット
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
カップリングナット
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
ウッドドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881組当日出荷細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
低床式重荷重用キャスター 自在
SAMSONG¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2M)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥2,607税込¥2,8681個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
小型フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥226~税込¥249~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。用途事務機器・家具・制御盤使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(羽根)ポリアセタール(POM)
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD
東日製作所¥16,980~税込¥18,678~1セットほか翌々日出荷から20日以内出荷空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)
ハイロック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
カノン傘形トルクドライバー(置針付)
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本ほか当日出荷から20日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT