カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,196)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(199)
- CKD(279)
- ERECTA(エレクター)(658)
- Festo(210)
- MAZDA(マツダ)(319)
- Panasonic(パナソニック)(608)
- VISHAY(468)
- YAMAHA(ヤマハ)(525)
- サンエス(215)
- テンパール工業(191)
- ノーブランド(313)
- ホンダ(597)
- マルゼン[厨房機器](263)
- 三木プーリ(1,642)
- 三菱電機(237)
- 住友電工ハードメタル(414)
- 明工社(247)
- 河村電器産業(223)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(378)
「20p」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS20P-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル(MXS8-20P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-20P~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-20P~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20P~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-20P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-20P~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-20P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-20P~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ16L-20P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20P)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20P
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20P
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)20機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-20P
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)20機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20P)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20P)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル (MXQ20P-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル (MXQ25-20P~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
SS5YJ5-20P-BASE - フラットケーブル:20P型(5ポート・直接配管形用)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品連数8
...