50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ? VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ITV1050-21N2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2S4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ITV1050-21F2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21F2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ITV1050-212S3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷




バルブ付エアシリンダ (CDV3TN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
29,980 税込32,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D140 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)100 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)210
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)100 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-210 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-210AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-210Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDA2F40-2) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-210DCMZ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D50 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CDA2T80-210JZ-N-A54S 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-210JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)



ITV2050-21T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


関連キーワード