カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TPP(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
  • ニッサン(14)
  • CKD(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • エスコ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SIEMENS(6)
  • コンサス(6)
  • 日東工器(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • ノーブランド(4)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210-2s」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2F40-2) SMCCD Series(CDA2F40-2)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DCSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-210DCMSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S2)SMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2S4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21F2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21F2S)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N2S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N2S5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N2S4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21F2S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N2S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N2S5)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63)SMC
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-210DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-210DCMZSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D140SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-210 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-210SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-210AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-210AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-210Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-210Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)210形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3TN63-~)SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-210Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-210ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D50SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵