カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(789)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(677)
- トヨタ(558)
- ホンダ(250)
- 三木プーリ(110)
- ダイハツ(103)
- CKD(76)
- 新ダイワ(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- スバル(53)
- 廣杉計器(47)
- スズキ(39)
- イマオコーポレーション(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- TRUSCO(29)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- IKO(日本トムソン)(26)
- omron(オムロン)(25)
- 東京コスモス電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「210b」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-210B
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)210
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-210B
SMC¥85,980税込¥94,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)210
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-210B
SMC¥93,980税込¥103,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)210
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-210B
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)210
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F40-210B
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-210B
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)210
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-210B
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)210
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-210B-A73~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)210磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3使用流体空気
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
T Series(TLM1210B)
SMC¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210BU)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L6H)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQR12
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
エアスライドテーブル(MXS12-10B~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-10B~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10BT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8
...