カテゴリ
- 梱包用品(6)
- 作業工具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「210b olfa」の検索結果

セーフティ ラップカッター
オルファ(29件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
(67件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。幅(mm)50厚さ(mm)20全長(mm)165色黄/紺材質(本体)樹脂
セーフティカッター
オルファ(18件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。用途ケガや異物混入の悩みの解決に。トラスコ品番360-0670材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂色イエロー質量(g)72.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)RoHS指令(10物質対応)対応
荷ほどき専用カッター
NTカッター(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。付属品R刃2枚付仕様本体トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
オートガードカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139色イエロー/ブラック材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
セーフティ ラップカッター替刃
オルファ(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10枚)当日出荷トラスコ品番422-9533材質合金工具鋼寸法(mm)40×17.8質量(g)30.5刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールのこ 物流くん
長谷川刃物(21件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトセーフティカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥529税込¥5821丁当日出荷スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。用途段ボールを安全に開梱するカッターです。トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス全長(mm)118色オレンジ質量(g)43刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃SKB-7
セーフティロータリーカッター L
オルファ(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティカッター
Slice(スライス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6材質(刃)セラミック
カイコーン
オルファ(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら