カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(89)
- CKD(88)
- ニッサン(47)
- MAZDA(マツダ)(39)
- スバル(26)
- CAPTAIN STAG(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- イトーキ(21)
- 廣杉計器(21)
- 旭精工(16)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イスカル(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- MOXA(7)
- テグテックジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「210t」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU32~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ターンアダプタ
SMC¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)
SMC(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から11日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンMUシリーズ (MUF~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.17~1.0作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
薄形シリンダ CQ2シリーズG3
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
プレートシリンMUシリーズ (MDUF32-~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-1~)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(T) 単動 : 引込みチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
プレートシリンダ MDUB3
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10TZ-~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ