カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(710)
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(592)
- オカムラ(岡村製作所)(486)
- Igus(イグス)(442)
- KITO(キトー)(319)
- ホンダ(272)
- MAZDA(マツダ)(265)
- Panasonic(パナソニック)(186)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
- 岩田製作所(117)
- サンエス(105)
- 椿本チエイン(104)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- 大阪魂(77)
- 水本機械製作所(76)
- トヨタ(72)
- エスコ(67)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
- IDEC(和泉電気)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「21l」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
ZM101H
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP342
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
パイロット・ポペットタイプ (VP742-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM072~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から60日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ZM Series(ZM102~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
...