カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(5,344)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- TRACO POWER(33)
- VISHAY(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- イマオコーポレーション(28)
- エスコ(24)
- カワムラサイクル(79)
- サンエス(33)
- ダイヤトレンド(81)
- トヨタ(55)
- ニッサン(41)
- ホンダ(410)
- 三木プーリ(35)
- 大阪魂(50)
- 椿本チエイン(38)
- ブランドをもっと見る
「22 42 5」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-42Z)
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)42形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS422~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS422
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422B
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422A
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-420Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1422
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷ストローク(mm)1422作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX242
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2142~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0422
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-420Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH422A)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2242A
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体油
パイロット・ポペットタイプ VP422
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422B
SMC¥31,980税込¥35,1781個15日以内出荷接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGC400使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422A
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-420AZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし