カテゴリ
- 農業機械(4,563)
- 制御機器(176)
- バイク純正部品(143)
- メカニカル部品(97)
- 機構部品(65)
- 物流用品(47)
- 自動車純正部品(33)
- パソコン/周辺機器(33)
- 作業服(26)
- 介護用品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(15)
- 保管用品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(13)
- オフィス家具(12)
- 防犯用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 測定用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 電気材料(9)
- バイク部品(8)
- 防災用品(8)
- カー用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建築金物(7)
- 手袋(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4,556)
- IKO(日本トムソン)(13)
- Kawasaki(78)
- KEMET(8)
- KITO(キトー)(43)
- omron(オムロン)(11)
- onsemi(14)
- RS PRO(52)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(8)
- TDKラムダ(16)
- VISHAY(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- エスコ(10)
- カワムラサイクル(24)
- スズキ(9)
- ホンダ(34)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三ツ星ベルト(15)
- 河村電器産業(26)
- ブランドをもっと見る
「28 47 5」の検索結果

オイルシール VC VC28475
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1556-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)5
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) BJN28475 92049-1056
Kawasaki(5件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番92049-1056代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール(28-47-5)
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称オイルシール(28-47-5)図解NoMGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.27、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.27、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.54、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.54、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.54、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイル シール (28X47X7) 93102-28022
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ニトリルグローブ IGA パウダーフリー
リーブル(55件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15入数(枚)50規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品全長(cm)24±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種
P&G(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581ケース(77粒×3個)当日出荷から翌日出荷たった1粒楽スゴ *1 No.1超抗菌成分量 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4 抗菌成分約2倍 *5 洗濯槽のカビ防止 *6 まとめ洗い可 2粒でゾンビ臭・生乾き臭をリセット *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 アリエールジェルボール内。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 ジェルボールプロとの比較 *6 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) ドラム式表示(杯):30L~65L 0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上 0.7杯以上 2粒がオススメ! 必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚
ジェイワークスプランニング(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)色ブラック入数(枚)50機能耐油性全長(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47nF,±5%
KEMET¥229税込¥2521袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷RS PRO 4仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 28V スルーホール 5 W
onsemi¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 28V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ ケース017AA。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 ±5%。ピン数 2。テスト電流 50mA。最大ツェナーインピーダンス 130Ω。最大逆漏れ電流 500nA。寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm。動作温度 Min -65 ℃V。ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
TREDUX-HA47
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980税込¥25,2781箱(5本)6日以内出荷から33日以内出荷厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
1st ソルビン酸 >=98.5% 28-4760-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷容量(g)500コード【SAP】28-4760-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0784-68危険物の類別非危険物CAS登録番号110-44-1
M5Stack用Byteボタンユニット
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
スキージー プロベーシック ピーカブー YT13PBP02
YELLOTOOLS¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。用途多用途に使えるスキージーに。寸法(cm)6.9×10硬度(°)93(ピーカブー:透明)
スキージー プロベーシック ゴールド YT10PBG04
YELLOTOOLS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。用途多用途に使えるスキージーに。寸法(cm)6.9×10硬度(°)72(ゴールド)
スキージー プロベーシック テフロン YT13PBT01
YELLOTOOLS¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。用途多用途に使えるスキージーに。質量(g)28寸法(cm)6.9×10硬度(°)89(テフロン:白)
スキージー プロベーシック アンチスタティック YT13PBA01
YELLOTOOLS¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。用途多用途に使えるスキージーに。寸法(cm)6.9×10硬度(°)70(アンチスタティック:黄)
スキージー プロベーシック ブルー YT10PBB04
YELLOTOOLS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。用途多用途に使えるスキージーに。寸法(cm)6.9×10硬度(°)62(ブルー)
スキージー イエローマックス ブルー YT10YMB06
YELLOTOOLS¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ワイドな幅でしっかり貼れる、大判のスキージーです。広い面積をストレスなく圧着することができます。イエローツールズのスキージーは、色で硬さが異なります。用途広い面積もストレスフリーな大判スキージーに。寸法(cm)6.9×15.4硬度(°)62(ブルー)
スキージー プロベーシック ピンク YT12PBP01
YELLOTOOLS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。用途多用途に使えるスキージーに。寸法(cm)6.9×10硬度(°)72(ピンク)
...