カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(823)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(33)
  • トヨタ(2,462)
  • ホンダ(1,413)
  • 三菱ふそう(1,237)
  • 大阪魂(1,049)
  • MAZDA(マツダ)(964)
  • 日野自動車(799)
  • BIGM(丸山製作所)(725)
  • ミツビシ(713)
  • スバル(687)
  • YAMAHA(ヤマハ)(517)
  • ニッサン(479)
  • オカムラ(岡村製作所)(450)
  • BMW(397)
  • RS PRO(349)
  • 三木プーリ(316)
  • ダイハツ(296)
  • スズキ(295)
  • エスコ(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-8」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1BA50-22+8Z) SMCCD Series(CDG1BA50-22+8Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)22ストロークB(mm)8
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
その他(P3~) SMCその他(P3~)SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から25日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
ガイド付薄形シリンダ MGQM3 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM3SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL32-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCB3 SMCハイパワーシリンダ RHCB3SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
4,998税込5,498特価
1袋(1個)
当日出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2USMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...