カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 三木プーリ(156)
  • CKD(95)
  • RS PRO(92)
  • INFINEON(81)
  • NORGREN(72)
  • STMicro(64)
  • onsemi(57)
  • オザック精工(55)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • 二六製作所(37)
  • ニッサン(34)
  • VISHAY(34)
  • ニッセイ(32)
  • 東芝(31)
  • 三菱電機(29)
  • omron(オムロン)(23)
  • KHK(小原歯車工業)(22)
  • スバル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-n」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-220N SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-220NSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
その他(IL2~) SMCその他(IL2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC汎用圧力スイッチ ISGシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)SMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
ロックアップバルブ IL220 SMCロックアップバルブ IL220SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG63)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
AMC SMCAMCSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMCクリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
I Series(IL220) SMCI Series(IL220)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR20-~) SMCサインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR20-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
CA2F Series(CA2F40) SMCCA2F Series(CA2F40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
SYA32 SMCSYA32SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CA Series(CA2D80) SMCCA Series(CA2D80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
S Series(SYA7220) SMCS Series(SYA7220)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
CD Series(CDA2F40-2) SMCCD Series(CDA2F40-2)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
SYA52 SMCSYA52SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
S Series(SS5YJ7) SMCS Series(SS5YJ7)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS5YJ5) SMCS Series(SS5YJ5)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SS3YJ7) SMCS Series(SS3YJ7)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
エキゾーストクリーナ AMCシリーズ SMCエキゾーストクリーナ AMCシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT