カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,829)
  • Panasonic(パナソニック)(232)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • エスコ(121)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • パール金属(114)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • cotta(100)
  • VISHAY(83)
  • RS PRO(78)
  • HEADS(ヘッズ)(74)
  • 福井クラフト(67)
  • HEIKO(66)
  • 三菱電機(60)
  • ニッサン(53)
  • onsemi(50)
  • Qlight(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220w」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TUZ3220W) SMCT Series(TUZ3220W)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン乳白内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
E Series(E-MY2B25Q) SMCE Series(E-MY2B25Q)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN100-~)SMC
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~)SMC
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ  CDBA2F63 SMCエアシリンダ CDBA2F63SMC
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG50)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から30日以内出荷
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1GN40) SMCCD Series(CDG1GN40)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA Series(CA2T50) SMCCA Series(CA2T50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD63)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F50-2) SMCCD Series(CDA2F50-2)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C50SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CA Series(CA2T100) SMCCA Series(CA2T100)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-220Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-220Z)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-220Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-220ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM Series(CM2D40) SMCCM Series(CM2D40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2U32) SMCCM Series(CM2U32)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-220Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-220Z)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-220Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-220Z)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L40-2) SMCCD Series(CDA2L40-2)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2D50-2 SMC薄形シリンダ CDQ2D50-2SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FHSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド