カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(15)
- ヤマト産業(13)
- KYOCERA AVX(11)
- AFAM(アファム)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- Igus(イグス)(5)
- Optibelt(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ハマイ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイオン(2)
- SapiSelco(2)
- ブランドをもっと見る
「2210r」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数5接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210R
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ガイド付シリンダ (MGGMF32-2~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLF3
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-21~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-210
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ IR2210
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa