カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(284)
  • トヨタ(136)
  • RS PRO(123)
  • DUCATI(66)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • CKD(36)
  • ミツビシ(26)
  • omron(オムロン)(18)
  • ニッサン(18)
  • ダイハツ(17)
  • TURN(16)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • SIEMENS(11)
  • スバル(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「221b」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221B)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221B) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221B)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221BSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221BSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタ取出方向(-B) 左側取付
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC221BSMC
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221BSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用流体空気
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQZ32 SMCVQZ32SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
VQZ12 SMCVQZ12SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1221) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1221)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3221~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3221~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1221B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1221BSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(M5) M5ねじシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQZ22 SMCVQZ22SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F2SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1221B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1221B)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
V Series(VQZ3221B) SMCV Series(VQZ3221B)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221B)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3221BR) SMCV Series(VQZ3221BR)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221BSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブル保護構造IP65対応ポート数5管接続口径(02) Rc 1/4シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品