カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(506)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- MAZDA(マツダ)(839)
- RS PRO(363)
- YAMAHA(ヤマハ)(385)
- いすゞ自動車(243)
- スズキ(243)
- スバル(182)
- ダイハツ(189)
- トヨタ(1,214)
- ニッサン(330)
- ホンダ(844)
- ミツビシ(778)
- メディアカバーマーケット(1,919)
- 三菱ふそう(1,096)
- 三菱電機(148)
- 内田洋行(104)
- 大阪魂(441)
- 日野自動車(444)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「23.8」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
シリンダポジショナ (IP200-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-3~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥799税込¥8791個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ハイパワーシリンダ RHCB3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-3~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ブローガン
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
薄形シリンダ CQ2シリーズD3
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ハイパワーシリンダ (RHCF32-~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM32)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
...