カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(456)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- AMPHENOL(91)
- BIGM(丸山製作所)(1,100)
- IDEC(和泉電気)(79)
- MAZDA(マツダ)(1,287)
- onsemi(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- エスコ(248)
- オカムラ(岡村製作所)(186)
- スバル(134)
- トヨタ(129)
- ニッサン(235)
- ホンダ(270)
- ミツビシ(165)
- リンナイ(62)
- 三菱(126)
- 三菱ふそう(132)
- 三菱電機(83)
- 大阪魂(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Z Series(ZR1)
SMC¥239税込¥2631個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
直動形2ポートソレノイドバルブ VX223A
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体油
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から25日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ
SMC¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)8
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら