36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CM Series(CM2WB32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)





エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


ARM Series(ARM11BA2) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ARM Series(ARM11BB2) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

サインシリンダ RECシリーズ RECL32 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

CM2B32-470AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-470AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

CDM2E32-470AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-470AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

CDM2KB32-470AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-470AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-470AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2L32-470AZ-M9B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-470AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

CDM2E32-470AZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-470AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-47~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-470AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-470AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470AZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2F32-470AZ-A93M 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-470AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)470
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

CDBM2L32-470A-HL-M9B エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-470A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)470 クッション(A) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷

CDM2RA32-470AZ-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-470AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)470 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

MY1B32-470AZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-470AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)470 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
65,980 税込72,578
25日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷


関連キーワード
関連カテゴリ