カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- TRUSCO(4)
- アイビッグ(3)
- エスコ(4)
- コンドーテック(9)
- サカエ(5)
- サンコー(三甲)(5)
- スーパーツール(3)
- ナベヤ(5)
- ナロック(NAROC)(3)
- ホンダ(6)
- 大阪ジャッキ製作所(12)
- 椿本チエイン(9)
- 水本機械製作所(11)
- 象印チェンブロック(3)
- ブランドをもっと見る
「250kn」の検索結果
特価
関連キーワード

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C80
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL63-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN125-~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN160-~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-2~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-50KNZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-50KNZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250KNZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-250KNZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-250KNZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500KN)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモンマニュアル(B) ロック式(要工具形)
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1C2~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TN250)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN250-~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷から39日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥9,398税込¥10,3381個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら