標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-50KNZ
- ストローク(mm)
- 50
- クッション
- (N) ラバークッション
- ジャバラ
- (K) 耐熱タ-ポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08
























