カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(108)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • 渡辺電機工業(29)
  • omron(オムロン)(21)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(21)
  • コガネイ(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • JAPANNEXT(13)
  • Banner(12)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • CKD(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 三菱電機(7)
  • cotta(7)
  • アズワン(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ケナメタル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ms」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
MTS - プレシジョンシリンダ SMCMTS - プレシジョンシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-25DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-25DZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
25A Series(25A-MS) SMC25A Series(25A-MS)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
CXSM Series(CXSM25M) SMCCXSM Series(CXSM25M)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-300SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-400 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-400SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400
バルブ付薄形シリンダ CVQL3 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3SMC
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB32 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB32SMC
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001取扱説明書取扱説明書
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series 微圧スイッチ SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series 微圧スイッチSMC
15,980税込17,578
1個
40日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定圧力範囲(Pa)定格:-500~500出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能耐圧力(kPa)2.5リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ設定最小単位(表示/設定)1Pa取扱説明書取扱説明書校正証明書なし
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1取扱説明書取扱説明書
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
26日以内出荷
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現プレート厚み最大33%UP剛性向上ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)SMC
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
大型真空ユニット (ZR1-VDK25~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDK25~)SMC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR115L~) SMC大型真空ユニット (ZR115L~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR115S1-K~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-K~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
真空ユニット(ZX1-VAJ25~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ25~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間25ms以下(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
大型真空ユニット ZR110 SMC大型真空ユニット ZR110SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR1-VK25~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK25~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25F SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25FSMC
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25J SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ(電磁弁付) XLAVシリーズ XLAV-25JSMC
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLFV-25G SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLFV-25GSMC
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能