カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(200)
  • 大阪魂(1,585)
  • エスコ(946)
  • KANA(片山チエン)(749)
  • RS PRO(480)
  • Igus(イグス)(407)
  • TRUSCO(396)
  • NSK(日本精工)(356)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
  • イマオコーポレーション(303)
  • 水本機械製作所(282)
  • NTN(エヌティーエヌ)(255)
  • 三木プーリ(226)
  • OSG(オーエスジー)(216)
  • NACHI(不二越)(208)
  • リスパック(203)
  • SAMTEC(193)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(184)
  • IKO(日本トムソン)(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26mm」の検索結果

370件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC12ねじの種類M使用流体空気
  • SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • S Series(SYJ522) SMC

    S Series(SYJ522)

    SMC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    使用流体空気
  • S Series(SYJ312) SMC

    S Series(SYJ312)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    21日以内出荷
    圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • Sカプラー (KK2~) SMC

    Sカプラー (KK2~)

    SMC
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • レジューサ KQ2R インチサイズ SMC

    レジューサ KQ2R インチサイズ

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12