カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CAMDENBOSS(4)
- ELPA(2)
- MICROCHIP(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkerTAIYO(15)
- RS PRO(25)
- Signal Construct(3)
- STMicro(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- XP POWER(3)
- エスコ(3)
- コガネイ(7)
- シグマ光機(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 富士電機(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- 槌屋ヤック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「28v 40ma」の検索結果

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウトリード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40M
SMC¥76,980税込¥84,6781個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ面:右インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面右