カテゴリ
- 制御機器(434)
- 農業機械(17)
- 測定用品(16)
- 防犯用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 学童・教育用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(31)
- VISHAY(31)
- RS PRO(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- omron(オムロン)(26)
- Texas Instruments(20)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ニチコン(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- STMicro(13)
- DiodesZetex(12)
- SICK(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- Aratas(旧:omron)(10)
- EPCOS(9)
- オムロンヘルスケア(8)
- MICROCHIP(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30v 40ma」の検索結果

Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920
BOURNS¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 80 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.12Ω。最大抵抗 = 480mΩ。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A
BOURNS¥679~税込¥747~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷動作電流 = 5A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 10.3s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 12mm。高さ = 18.3mm。幅 = 3mm。最小抵抗 = 0.025Ω。最大抵抗 = 70mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃ARoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト EAO
EAO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)当日出荷仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
オンセミ, ツェナーダイオード, 30V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥789税込¥8681袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8.5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入
LITTELFUSE¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷。UL、CSA、TUV。PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mV
onsemi¥11,980税込¥13,1781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンアノード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 240mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mV
onsemi¥7,898税込¥8,6881セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 240mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)40
RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 18 → 30 V dc
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W
XP POWER¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており仕様●出力電圧:0 → -5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7226-54
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W
XP POWER¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033アズワン品番65-7226-05
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W
XP POWER¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており仕様●出力電圧:0 → -6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7225-56
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W
XP POWER¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています仕様●出力電圧:0 → 5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●幅:50.8mm●コード番号:189-5029アズワン品番65-7227-51
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 30mA 22→ 30 V dc 30W
XP POWER¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23
onsemi¥579税込¥6371袋(25個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大連続コレクタ電流 = 1.2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 4000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA。幅 = 1.3mm。ダーリントントランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23
ON SEMICONDUCTOR¥589税込¥6481袋(25個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 1.2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 4000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA動作温度 Min = -55 ℃ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア
onsemi¥309税込¥3401袋(25個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 30mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin MicroMELF ショットキー 1V
VISHAY¥4,998税込¥5,4981セット(250個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MicroMELF。最大連続 順方向電流 = 30mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mV
onsemi¥899税込¥9891袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大連続 順方向電流 = 30mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 370mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から91日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
...